ORBIS - ORBOB620803 TBBM860 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 60mm, testa bombata con cava esagonale, uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 37-43mm - OB620803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8426709926052
Codice prodotto
ORBOB620803
Cod. produttore
OB620803
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
sì
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondella:
no


