ORBIS - ORBOB620787 TBBM850 VITE TESTA BOMB M8X50 - OB620787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Inserto esagonale
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8426709935252
Codice prodotto
ORBOB620787
Cod. produttore
OB620787
Produttore
ORB
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Inserto esagonale
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
50 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
50 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura in pollici:
5/16 pollice
Colore:
Acciaio Inox
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Diametro della testa:
12.8 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no