ORBIS - ORBOB620740 DDF Dado a Farfalla M8 in acciaio con trattamento GEOMET - OB620740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8426709922443
Codice prodotto
ORBOB620740
Cod. produttore
OB620740
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura in pollici:
5/16 pollice
Dado a Farfalla


