ORBIS - ORBOB620670 RPM12 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M12 - OB620670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 36.7 mm
Diametro esterno - 13.15 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
100 PZ
EAN
8426709922375
Codice prodotto
ORBOB620670
Cod. produttore
OB620670
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
36.7 mm
Diametro esterno:
13.15 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Adatto per bulloni passo metrico M:
12
Zigrinata Autobloccante:
no


