AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620660 RPM10 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M10 - OB620660

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620660 RPM10 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Diametro esterno - 29.5 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922368

Codice prodotto

ORBOB620660

Cod. produttore

OB620660

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

10.5 mm

Diametro esterno:

29.5 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Adatto per bulloni passo metrico M:

10

Zigrinata Autobloccante:

no

Rondella Maggiorata.