ORBIS - ORBOB620650 RPM8 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M8 - OB620650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 8.5 mm
Diametro esterno - 23.45 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
8426709922351
Codice prodotto
ORBOB620650
Cod. produttore
OB620650
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
8.5 mm
Diametro esterno:
23.45 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no


