AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620640 DDM12 Dado INOX M12 - OB620640

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620640 DDM12 Dado INOX M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922344

Codice prodotto

ORBOB620640

Cod. produttore

OB620640

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

12

Tipo di filettatura:

Metrico

Serie di Bulloneria e dadi idonei al !ssaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Dado.