AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620611 VA-6316 Vite Autoperforante in INOX testa esagonale, lunghezza 16mm, diametro 6.3mm - OB620611

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620611 VA-6316 Vite Autoperforante in INOX testa esagonale, lunghezza 16mm, diametro 6.3mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema di avvitamento - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 16 mm

  • Diametro della filettatura - 6.3 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709924959

Codice prodotto

ORBOB620611

Cod. produttore

OB620611

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Esagonale

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Lunghezza:

16 mm

Diametro della filettatura:

6.3 mm

Superficie:

Non trattato

Vite autoperforante in acciaio inox, formato 6,3x16 mm testa esagonale