AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620503 SP3MPU INSERTO EPDM MPU SP3MM

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709934682

Codice prodotto

ORBOB620503

Cod. produttore

OB620503

Produttore

ORB

Modello:

Altri

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

50 mm

Altezza:

3 mm

Profondità:

50 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza telaio:

30...30 mm

Compensatore in gomma EPDM da aggiuingere al morsetto MPU per gestire pannelli da 30mm. Lo spessore di 3mm lo rende adatto alla compensazione dei morsetti universali per pannelli da 30mm.\n\nCARATTERISTICHE TESCNICHE\n\n-Materiale: EPDM\n-Temperatura esercizio Tmin:-30°C – Tmax:100°C