ORBIS - ORBOB620342 BRL-213 KIT BAND.CROCE 1300MM - OB620342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Larghezza - 1300 mm
Altezza - 20 mm
Profondità - 3 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8426709926328
Codice prodotto
ORBOB620342
Cod. produttore
OB620342
Produttore
ORB
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
1300 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
3 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
BRL sono bandelle di rinforzo a croce preforati da posizionare nella parte retrostante alla struttura triangolare per conferire maggiore stabilità\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Lunghezza: 1300 mm\n - Spessore: 3 mm\n - Peso: 700 g\n - Viteria: 5 Viti a testa cava esagonale M8 x 20mm