AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620255 SFP-CX Staffa con piastra in ACCIAIO INOX AISI 304 per tegole ROMANE, spessore 6mm - OB620255

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620255 SFP-CX Staffa con piastra in ACCIAIO INOX AISI 304 per tegole ROMANE, spessore 6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709921972

Codice prodotto

ORBOB620255

Cod. produttore

OB620255

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

120 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

50 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

6 mm

Regolabile:

no

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

Staffa con Piastra per Tegola Romana.