ORBIS - ORBOB620230 SFP-P Staffa con piastra in ACCIAIO ZINCATO A CALDO per tegole PORTOGHESI, spessore 6mm - OB620230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Adatto per fissaggio facciate - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709921927
Codice prodotto
ORBOB620230
Cod. produttore
OB620230
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
120 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
50 mm
Larghezza del gancio:
35 mm
Spessore del gancio:
6 mm
Regolabile:
no
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri


