ORBIS - ORBOB620170 BF-108 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 1000mm - OB620170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921842
Codice prodotto
ORBOB620170
Cod. produttore
OB620170
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
1000 mm
Dimensione filettatura in pollici:
5/16 pollice


