ORBIS - ORBOB620032 IRON Profilo in ACCIAO ZINCATO per sostegno moduli Fotovoltaici, con asole 20mmx11mm, lunghezza 3.5m, spessore 1.5mm - OB620032
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Lunghezza - 6 m
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709923211
Codice prodotto
ORBOB620032
Cod. produttore
OB620032
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Lunghezza:
6 m
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2046 mm³
Momento di resistenza Wy:
2871.5 mm³
IRON è un profilato di sostegno in acciaio zincato a caldo, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo alfissaggio di moduli fotovoltaici sia su tetti inclinati che piani, ed in tutte quelle installazioni con strutture triangolari di sostegno. Il profilato IRON si differenzia per la costruzione in Acciaio Zincato a Caldo. Può essere utilizzato anche in tutte quelle installazioni esposte all’azione del vento nel rispetto dei parametri indicati nella tabella di esposizione. •Materiale: Acciaio zincato a caldo •Zincatura: Z781 (UNI EN ISO 1461) •Momento d’inerzia Jx: 64.706 mm4 •Momento di resistenza Wx: 3.093 mm3 •Momento d’inerzia Jy: 91.564 mm4 •Momento di resistenza Wy: 4.467 mm3 •Peso barra al metro: 2.570 g •Spessore: 1,5 mm. Lunghezza Barra 6mt.


