ORBIS - ORBOB587010 OLA-10 pompa scarico condensa a pistone con blocco di rilevazione a galleggiante - OB587010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con galleggiante interno
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 1.5 m
Portata massima - 10 l/h
Incl. tubo di scarico - no
Larghezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709913502
Codice prodotto
ORBOB587010
Cod. produttore
OB587010
Produttore
ORB
Modello:
Con galleggiante interno
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
1.5 m
Portata massima:
10 l/h
Incl. tubo di scarico:
no
Larghezza:
58 mm
Altezza massima di aspirazione:
3 m
Profondità:
55 mm
Altezza:
42 mm
Potenza motrice assorbita (P1):
14 W
Incl. granuli:
no