ORBIS - ORBOB584372 DJ35VE0AG INSPLIT3.5KWR32 NEW COMFORT HI - OB584372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.2...4.1 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8426709931506
Codice prodotto
ORBOB584372
Cod. produttore
OB584372
Produttore
ORB
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.2...4.1 kW
Capacità di riscaldamento:
1.6...4.3 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Modello VRF:
no
Tensione di alimentazione:
220 V
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
0...600 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
0...600 m³/h
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Capacità di deumidificazione:
1.2 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì