AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581550 MEP 200/520LIV STAF.PREM.C/BARRA MAX 200 - OB581550

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581550 MEP 200/520LIV STAF.PREM.C/BARRA MAX 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709918064

Codice prodotto

ORBOB581550

Cod. produttore

OB581550

Produttore

ORB

STAFFE PREMONTATE CON BARRA costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 520 mm, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza. Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.Certificazione rilasciata dal TUV\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE'\n - Spessore lamiera: 15/10\n - Materiale: Lamiera zincata\n - Colore: RAL 9002\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 200 Kg la coppia\n - Livella: Si\n - Lunghezza braccio: 520 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi per bancale 65