ORBIS - ORBOB581476 AVT 4040 kit di 4 supporti antivibranti, da terra, altezza 40mm, portata per KIT 70 kg - OB581476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Collegamento 1 - Filettatura esterna
Dimensione filettatura, metrica - 8
Carico max. - 17.5 N
Carico a pressione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921514
Codice prodotto
ORBOB581476
Cod. produttore
OB581476
Produttore
ORB
Modello:
Cilindrico
Collegamento 1:
Filettatura esterna
Dimensione filettatura, metrica:
8
Carico max.:
17.5 N
Carico a pressione:
sì
Altezza:
40 mm
Diametro:
40 mm
Carico a trazione:
no
AVP / AVT - Supporti antivibranti in gomma nera e naturale che se applicati tra l’unità esterna e il supporto di sostegno consentono, oltre che a fissare la macchina stessa, ad eliminare qualsiasi vibrazione. Due le tipologie disponibili: passanti e da terra. Sono forniti in KIT di 4 antivibranti con relative rondelle e dadi.


