ORBIS - ORBOB581420 MER 100/420LIV.STAF.PREM.C/BARRA MAX 100 - OB581420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915032
Codice prodotto
ORBOB581420
Cod. produttore
OB581420
Produttore
ORB
STAFFE PREMONTATE CON BARRA costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 420 mm, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza.Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Spessore lamiera 15/10\n - Lamiera zincata\n - Colore RAL 9002\n - Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata massima 100 Kg la coppia\n - Confezionata singolarmente in imballo di cartone\n - Pezzi per bancale 117