AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576234 ALCOLIS 400 ml, Igienizzante per superfici, elimina lo sporco e deterge efficacemente - OB576234

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576234 ALCOLIS 400 ml, Igienizzante per superfici, elimina lo sporco e deterge efficacemente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Funzione - Altri

  • Infiammabile -

  • Contenuto - 400 ml

  • Verniciabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933678

Codice prodotto

ORBOB576234

Cod. produttore

OB576234

Produttore

ORB

Applicazione:

Altri

Funzione:

Altri

Infiammabile:

Contenuto:

400 ml

Verniciabile:

no

Ad asciugatura rapida:

ALCOLIS: alcool isopropilico ideale per igienizzare e pulire efficacemente qualsiasi superficie, Elimina lo sporco e le cariche statiche. Si consiglia prima dell’applicazione, di testarne la compatibilità con la superficie da trattare. Il prodotto evapora senza lasciare alcun residuo. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto. Confezione: bomboletta spray da 400 ml