AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576213 MPTU Set di Molle Piega Tubi 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" - OB576213

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576213 MPTU Set di Molle Piega Tubi 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del tubo - 6...19 mm

  • Adatto per tubo in plastica - no

  • Adatto per tubo in rame -

  • Adatto per tubo in acciaio - no

  • Con cavo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709919528

Codice prodotto

ORBOB576213

Cod. produttore

OB576213

Produttore

ORB

Diametro del tubo:

6...19 mm

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio:

no

Con cavo interno:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per altri materiali tubi:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

MpTU Set di Molle piega Tubi 1/4˝-3/8˝-1/2”-5/8˝-3/4˝