AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576115 BOMBOLA GAS R32 1L-0.8KG - OB576115

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576115 BOMBOLA GAS R32 1L-0.8KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Denominazione secondo ASHRAE - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709929374

Codice prodotto

ORBOB576115

Cod. produttore

OB576115

Produttore

ORB

Denominazione secondo ASHRAE:

Altri

GAS REFRIGERANTI inseriti in bombole ricaricabili idonei a qualsiasi ricarica relativa agli impianti di condizionamento.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo Gas: R 32\n - Capacità: 1 litro\n - Peso: 0,85 kg\nNotePer collegarsi alla bombola di Gas R32,ad esempio con un tubo flessibile, occorre adottare un apposito raccordo con attacco femmina sinistrorso. Vedere i raccordi con rubinetto: codice OB576039 (modello RBCR407) e codice OB576034 (modello RBCR410).