AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576059 PMB-70R32 POMPA BISTADIO 70L/M1/3 HP

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576059 PMB-70R32 POMPA BISTADIO 70L/M1/3 HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Altri

  • Altezza pompa - 234 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709932299

Codice prodotto

ORBOB576059

Cod. produttore

OB576059

Produttore

ORB

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Altri

Altezza pompa:

234 mm

Pompe Bistadio con Vacuometro ed Elettrovalvola.Pompe dotate di:\n - maniglia per il trasporto\n - interruttore ON/OFF\n - elettrovalvola a solenoide\n - vacuometro e indicatore livello olio.Adatte per i gas refrigeranti compreso l'R32.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione 230 V AC 50 Hz\n - Con vacuometro ed elettrovalvola\n - Fornite con un flacone di olio minerale\n - Portata 70l/min\n - Potenza 1/3HP\n - Connessioni 1/4" SAE\n - Dimensioni 318 x 124 x 234 mm