AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB574040 CN32 CURVA 90 DIAM 32 X TUBO

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB574040 CN32 CURVA 90 DIAM 32 X TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Bianco

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8426709918798

Codice prodotto

ORBOB574040

Cod. produttore

OB574040

Produttore

ORB

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

32 mm

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

CURVA per tubo scarico condensa RIGIDO\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Resistente raggi UV\n - Autoestinguente\n - Diametro 32mm\n - Curva 90°