AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB574015 CQ20 CURVA 45 DIAM 20 X TUBO

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB574015 CQ20 CURVA 45 DIAM 20 X TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Bianco

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8426709918743

Codice prodotto

ORBOB574015

Cod. produttore

OB574015

Produttore

ORB

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

20 mm

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

45 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

CURVA per tubo scarico condensa RIGIDO\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Resistente raggi UV\n - Autoestinguente\n - Diametro 20mm\n - Curva 45°