AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572106 CBM7511 Canalina 110 x 75 mm, lunghezza 2 m - OB572106

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 8 M

EAN

8426709917159

Codice prodotto

ORBOB572106

Cod. produttore

OB572106

Produttore

ORB

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Colore del coperchio:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Numero RAL:

9001

CBM7511 Canalina 110 x 75 mm. Materiale in PVC rigido antifurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001.Autoestinguente V0. Base preforata. Coperchio Standard