ORBIS - ORBOB572038 UN456 Unione 45x60 mm - OB572038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 45 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8426709913953
Codice prodotto
ORBOB572038
Cod. produttore
OB572038
Produttore
ORB
Altezza:
45 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Materiale:
Plastica
Finitura:
Nessuno
UN456 Unione 45x60


