ORBIS - ORBOB572019 AER608 Angolo esterno regolabile 60 x 80 mm - OB572019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Profondità - 80 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8426709917173
Codice prodotto
ORBOB572019
Cod. produttore
OB572019
Produttore
ORB
Altezza:
60 mm
Profondità:
80 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Finitura:
Nessuno
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no


