AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572014 AI7511 Angolo interno 75x110 mm - OB572014

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572014 AI7511 Angolo interno 75x110 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Base + Coperchio

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Parete / pavimento

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8426709913830

Codice prodotto

ORBOB572014

Cod. produttore

OB572014

Produttore

ORB

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Base + Coperchio

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Parete / pavimento

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Angolo (valore):

90...90 °

Numero RAL:

9001

Con incavo per inserimento moquette:

no

AI7511 Angolo interno 75x110