AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572012 AI659 Angolo interno 65x90 mm - OB572012

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572012 AI659 Angolo interno 65x90 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 65 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Base + Coperchio

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Parete / pavimento

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8426709913823

Codice prodotto

ORBOB572012

Cod. produttore

OB572012

Produttore

ORB

Altezza:

65 mm

Profondità:

90 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Base + Coperchio

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Parete / pavimento

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Angolo (valore):

90...90 °

Numero RAL:

9001

Con incavo per inserimento moquette:

no

AI659 Angolo interno 65x90