ORBIS - ORBOB550272 VE1510-13 VERDE Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni:15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8426709924782
Codice prodotto
ORBOB550272
Cod. produttore
OB550272
Produttore
ORB
Colore:
Verde
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


