ORBIS - ORBOB550260 RO1510-13 ROSSO Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8426709924720
Codice prodotto
ORBOB550260
Cod. produttore
OB550260
Produttore
ORB
Colore:
Rosso
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


