ORBIS - ORBOB550246 BL2525-15 BLU Nastro isolante, spessore 0.15 mm, dimensioni: 25 mm x 25 m, confezione 96 pz - OB550246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
96 PZ
EAN
8426709922986
Codice prodotto
ORBOB550246
Cod. produttore
OB550246
Produttore
ORB
Colore:
Blu
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


