ORBIS - ORBOB550242 BL1510-15 BLU Nastro isolante, spessore 0.15 mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8426709922962
Codice prodotto
ORBOB550242
Cod. produttore
OB550242
Produttore
ORB
Colore:
Blu
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


