AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550212 GR1510-13 GRIGIO Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550212

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550212 GR1510-13 GRIGIO Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8426709922818

Codice prodotto

ORBOB550212

Cod. produttore

OB550212

Produttore

ORB

Colore:

Grigio

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

10 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.