AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550150 WELTAA19 AUTOAGGLOMERANTE 1910 - OB550150

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550150 WELTAA19 AUTOAGGLOMERANTE 1910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Lunghezza - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915315

Codice prodotto

ORBOB550150

Cod. produttore

OB550150

Produttore

ORB

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Lunghezza:

9 m

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Nastro autoagglomerante in EPR. \n - Resistente all'acqua, utilizzato diventa un corpo unico impermeabile e resistente\n - Autoamalgamante\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Resistenza all'acqua: utilizzato diventa un corpo unico impermeabile e resistente\n - Resistenza al calore: -40°C / +90°C\n - Rigidità dielettrica: 35 kV/mm