AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA - OB537125

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Selezione di campo - Automatico

  • Display multiplo - no

  • Con misurazione della temperatura -

  • Misura della capacità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917951

Codice prodotto

ORBOB537125

Cod. produttore

OB537125

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

no

Max temperatura misurabile:

300 °C

Risoluzione minima temperatura:

1 °C

Termometro Digitale Tascabile a Penna TDT-30 \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Portata da-50°C a +300°C\n - Risoluzione 0,1°C\n - Precisione±1°C\n - Pulsanti ON/OFF, MEMORIA \n - Grande display con lettura decimali