AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB537020 SD-10 MULTIMETRO DIGITALE tascabile - OB537020

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB537020 SD-10 MULTIMETRO DIGITALE tascabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 500 V

  • Max tensione DC misurabile - 500 V

  • Risoluzione minima tensione DC - Altri

  • Selezione di campo - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915216

Codice prodotto

ORBOB537020

Cod. produttore

OB537020

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

500 V

Max tensione DC misurabile:

500 V

Risoluzione minima tensione DC:

Altri

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

Altri

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

Altri

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

Altri

Max capacità misurabile:

200 µF

Risoluzione minima capacità:

Altri

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Multimetro digitale tascabile di piccole dimensioni in grado di misurare le principali grandezze elettriche.