AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531210 93997M GUAINA RAME TRIPLA A TENUTA STA

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531210 93997M GUAINA RAME TRIPLA A   TENUTA STA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del tubo ad immersione - Ottone

  • Modello - Singolo

  • Collegamento - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Adatto per mano-termometri - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709918408

Codice prodotto

ORBOB531210

Cod. produttore

OB531210

Produttore

ORB

Materiale del tubo ad immersione:

Ottone

Modello:

Singolo

Collegamento:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per mano-termometri:

no

Qualità del materiale:

Altri

Diametro interno nominale collegamento:

1/2 pollice (15)

Guaina in rame tripla a tenuta stagna Boccola di serraggio in ottone con filettatura R 1/2 ISO 7/1, adatta per pressioni fino a 6 bar possibilità di inserire 3 bulbi di 6.5mm. di diametro \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\nPressione MAX: 6 bar