ORBIS - ORBOB531170 SCAPH10-200 S.TEMP/UM.4-20MA (-10/50 C, - OB531170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709917876
Codice prodotto
ORBOB531170
Cod. produttore
OB531170
Produttore
ORB
Le sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. La vasta gamma di sonde (temperatura, umidità e pressione) abbinate ad un buon livello qualitativo garantiscono una elevata affidabilità rendendole idonee alle maggiori e usuali applicazionicivili e industriali.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Descrizione: Sonda di temperatura o umidità\n - Uscite 4-20 mA, 0-1 V\n - Campo di lavoro: -10 °C +50 °C / 0-99 RH % u.r.\n - Sensore: PT100 / Capacitivo\n - Cavo: No\n - Alimentazione: 9-28 V DC ± 10%\n - Terminale: Fissaggio parete\n - Materiale: Contenitore termoplastico\n - Protezione: IP 65


