AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531095 SCD210E7/A665 REGOLATORE DIGITALE UMIDITà e PRESSIONE MODULARE, 4 moduli DIN, IN: 1 da 4-20mA, OUT: 1 relè, campo lavoro %RH o bar,230 V - OB531095

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531095 SCD210E7/A665 REGOLATORE DIGITALE UMIDITà e PRESSIONE MODULARE, 4 moduli DIN, IN: 1 da 4-20mA, OUT: 1 relè, campo lavoro %RH o bar,230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura dell'umidità relativa -

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

  • Display multiplo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917760

Codice prodotto

ORBOB531095

Cod. produttore

OB531095

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura dell'umidità relativa:

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

SCD210E7/A665. Regolatori digitali modulari (4 moduli din) dedicati alla visualizzazione e gestione della pressione e umidita con un ingresso analogico 4-20mA.La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione. Le serie SCD hanno ingressi digitali e uscite relè di funzione. L’ interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questomodo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un’ ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione. È possibile fissare due limiti oltre i quali far intervenire il buzzer