AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531010 SCL210L-E3010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: 1 sonda PT100 e 1 Digitale, OUT: 1 relè, campo lavoro -80°C +800°C, 230 V - OB531010

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531010 SCL210L-E3010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: 1 sonda PT100 e 1 Digitale, OUT: 1 relè, campo lavoro -80°C +800°C, 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -80...800 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917593

Codice prodotto

ORBOB531010

Cod. produttore

OB531010

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-80...800 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

SCL210L-E3010ZP. Alimentazione 230 V AC ± 10%. La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura, abbinata alla semplicità di programmazione, rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente ed a qualsiasi tipo di installazione. La serie SCL2 ha ingressi digitali e uscite relè di funzione. L’interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un’ ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione. Punto decimale automatico. SET-POINT NOTTURNO: Lo strumento dispone di un ingresso digitale con il quale è possibile selezionare il set-point di lavoro (esclusi modelli SCL200L, SCL202L e SLC206L). Password protezione parametri.È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzze