AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB530998 SCL260L-AM010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: Multisonda, OUT: 2 relè, campo lavoro in funzione della sonda, Alimentazione 12-24 - OB530998

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB530998 SCL260L-AM010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: Multisonda, OUT: 2 relè, campo lavoro in funzione della sonda, Alimentazione 12-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -50...999 °C

  • Misura dell'umidità relativa -

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936389

Codice prodotto

ORBOB530998

Cod. produttore

OB530998

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-50...999 °C

Misura dell'umidità relativa:

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

Termoregolatori digitali retroquadro 32 x 74 dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con ingresso multisonda. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicita di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - La serie SCL260x-xMxxx ha 1 ingresso multisonda e 2 uscite rele. Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - Punto decimale automatico - Password protezione parametriCARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 12-24 Vac-dc +/- 10%; utilizzare esclusivamente alimentazione di tipo SELV, con fusibile ritardato da 315 mA nel secondario - Campo di lavoro: -con sonda PTC:-60,0?160?C / -76,0?320?F -con sonda NTC: -40,0?120?C / -40,0?248?F -con sonda PT100: -90,0?810?C / -130?999?F -con ingresso Tc J o K: -50,0?999?C / -58,0?999?F -con sonda iFS SCAPH04: temperatura -10?60?C o umidita 0?99% - Visualizzazione: Display 3 Digit - Uscite: 2 Rele 8A 250V AC - Autoconsumo: 3 VA - Temperatura di funzionamento: Da -10 ?C a +50 ?C - Dimensioni foro: 71 x 29 mm - Protezione frontale 32x74: IP65 - Mantenimento dati su memoria EEPROM - Uscita dati: Interfaccia iFS seriale TTL - Isolamento garantito dall? uscita : -Rispetto la bassissima tensione: rinforzato -Rispetto i rele indipendenti: principale