AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB528720 SHUNT 400A 60MV SHUNT

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB528720 SHUNT 400A 60MV SHUNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 400 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709912178

Codice prodotto

ORBOB528720

Cod. produttore

OB528720

Produttore

ORB

Corrente primaria:

400 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa.\n - La caduta di tensione nominale massima può essere di 60 mV\n - L'installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore\n - Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati\n - L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Precisione: 0,005\n - Corrente di Sovraccarico:\n - 1,2 In permanente\n - 10 In x 5 sec (1 -500A)\n - 5 In x 5 sec (600 -2KA)\n - 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA)\n - Temperatura di Funzionamento: -20°C +60 °C\n - Basetta Isolante: Da 1 a 25 A\nRIFERIMENTI NORMATIVI\n - EN 61010\n - EN 60051\n - EN 50081-82\n - VDE 0410\n - BS 89