AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB524995 OR96S 1000/5A SCALA AC ,dimensioni 96x96

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB524995 OR96S 1000/5A SCALA AC ,dimensioni 96x96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 1000

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Larghezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709910006

Codice prodotto

ORBOB524995

Cod. produttore

OB524995

Produttore

ORB

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

1000

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Larghezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

OR96S 1000/5A. INSERZIONE SU TA. Amperometri in corrente alternata serie OR senza scala a ferro mobile. I corpi per strumenti hanno la possibilità di inserire al proprio interno delle scale intercambiabili con una semplice operazione L’ intercambiabilità della scala rende molto più semplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione.