AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB516512 ELETTROVALVOLA 1/2"230V, NC a riarmo manuale, corpo: OTTONE, attacco 1/2"DN15 - OB516512

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1/2 pollice (15)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Qualità del materiale - Altri

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709912673

Codice prodotto

ORBOB516512

Cod. produttore

OB516512

Produttore

ORB

Diametro interno nominale:

1/2 pollice (15)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Tensione di alimentazione:

230 V

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Senza tensione in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Collegamento elettrico:

Altri

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Massima differenza di pressione versione corrente alternata (AC):

0.5 bar

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente massima:

60 °C

Comandi manuali di emergenza:

Nessuno

Altezza:

109 mm

ELETTROVALVOLA 1/2” NC. ELETTROVALVOLE in ottone e alluminio con passo da 1⁄2” fino a 2” normalmente aperteo normalmente chiuse a riarmo manuale. Versione normalmente aperta: Conforme alla Direttiva Europea Bassa TensioneLVD/73/23/CE. Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE