AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB516510 ELETTROVALVOLA 1 230V N.C.

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Qualità del materiale - Altri

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915148

Codice prodotto

ORBOB516510

Cod. produttore

OB516510

Produttore

ORB

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Tensione di alimentazione:

230 V

Qualità del materiale:

Altri

Materiale (del corpo):

Ottone

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Senza tensione in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Collegamento elettrico:

Altri

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Massima differenza di pressione versione corrente alternata (AC):

0.5 bar

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente massima:

60 °C

Comandi manuali di emergenza:

Nessuno

Altezza:

121 mm

ELETTROVALVOLE in ottone con passo da 1" normalmente chiuse a riarmo manuale. \nRIFERIMENTI NORMATIVI\n\n - Versione normalmente chiusa:\n - Omologata e marcata CE secondo la Norma Europea EN 161 Classe A Gruppo 2\n - Conforme alla Direttiva Atex 94/9CE\n - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE\n - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: Alimentazione 230V AC (altre alimentazioni a richiesta)\n - Potenza Assorbita: 17 VA\n -Tempo di chiusura: 1 sec\n - Pressione max di esercizio: 500 mbar\n - Grado di protezione: IP 65