ORBIS - ORBOB516012 ELETTROVALVOLA 1/2"230V, NA a riarmo manuale, corpo: OTTONE, attacco 1/2"DN15 - OB516012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1/2 pollice (15)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Tensione di alimentazione - 230 V
Qualità del materiale - Altri
Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
8426709912666
Codice prodotto
ORBOB516012
Cod. produttore
OB516012
Produttore
ORB
Diametro interno nominale:
1/2 pollice (15)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Tensione di alimentazione:
230 V
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Senza tensione in apertura:
sì
Superficie:
Non trattato
Collegamento elettrico:
Altri
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Massima differenza di pressione versione corrente alternata (AC):
0.5 bar
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente massima:
60 °C
Comandi manuali di emergenza:
Nessuno
Altezza:
109 mm




