AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB400262 UNO QRD 24 V AC OROLOGIO 1M - OB400262

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB400262 UNO QRD 24 V AC OROLOGIO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709004354

Codice prodotto

ORBOB400262

Cod. produttore

OB400262

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NO

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

96 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

L'interruttore orario UNO consente di gestire un carico elettrico mediante una programmazione giornaliera. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante a cavalierini imperdibili.\n - Programmazione giornaliera\n- Contatto libero da potenziale\n- Versione senza riserva di carica\n- Coperchio trasparente piombabile\n- Selettore automatico-manuale\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V AC\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 2500 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 2500 W\n - Lampade basso consumo: 1000 VA\n - LED: 100 VA\n - Riserva di carica: 150 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C\n - Autoconsumo: 0,5 W\n - Tipo di contatto: In chiusura\n - Interruttore manuale: OFF-Automatico-ON\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715\n - N° Cavalieri: 96\n - Tempo minimo intervento : 15 minuti