ORBIS - ORBOB330472 INCA DUO QRS 12V DC.OROLOG. 2M - OB330472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709103026
Codice prodotto
ORBOB330472
Cod. produttore
OB330472
Produttore
ORB
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riserva di carica in ore:
100
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
120 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
84 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm


